地震対策消火器ベルト

地震対策消火器ベルト キングジム 地震対策消火器ベルト キングジム 地震対策消火器ベルト キングジム 地震対策消火器ベルト キングジム 地震対策消火器ベルト キングジム 地震対策消火器ベルト キングジム

プレートを壁に接着し、ベルトを通して消火器に巻きつけるだけ!
粘着シートを貼り付けるだけで、壁への穴あけは不要です。
面ファスナーのため、緊急時にも簡単に取り外しが可能です。
上面の面ファスナーを引っ張るだけで素早く外すことができます。
複雑な動作もなく、いち早く対応ができます。

セット内容ベルト×1本、プレート×1個、アルコールパッド×1枚、取扱説明書 材質プレート:スチール、ベルト:ナイロン、粘着シート:アクリル系粘着剤 対応6型~10型 質量(g/枚)約60 外寸(幅W×高さH)(mm)約550×8×75 耐震性震度7相当 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80656435 SH610
1,500
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする