曜日別特売

ホームプロジェクター

ホームプロジェクター - AWOLVISION
質量(kg)9.5サイズ80-150 インチ出力デジタルオーディオ:1×S/PDIF入力アナログビデオ:1× AV In光源3原色レーザーコントラスト比1,000,000:1 (ダイナミック)動作温度5 - 40℃解像度4K@60Hz寿命レーザー:25,000+ hoursモード待機:0.5 W動作湿度(%)20 % - 80 % RHBluetoothYesWi-Fiあり、802.11a/b/g/n/acオーディオ出力36W(ステレオ)HDMI規格3×HDMI 2.0b (eARC on HDMI 2)、ARC:eARCUSB2×USB 2.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
型番
騒音レベル(dB(A))
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80656487AW0101175 WLTV-2500≦272000 ルーメン
オープン
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
80656496AW0102320 WLTV-3500≦303500 ルーメン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする