曜日別特売

モバイルプロジェクター Bluemake BW-MN350

モバイルプロジェクター Bluemake  BW-MN350 - 高橋国際商事

Android TV搭載
2.5Wの高音質スピーカー内蔵
4点台形補正(手動補正)
リモコンも付属
外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続
スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載
軽量モデル
設置不要、すぐに使える
HDMI接続で使い方は無限大

仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・USB充電アダプター・USB-C充電ケーブル・Mini HDMI to HDMI 変換アダプター・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.5出力(W)内蔵スピーカー:2.5電源DC12V 1.67A消費電力20W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2000mAh充電時間約2時間解像度640×360騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ20~50インチOSAndroid 9.0明るさ350ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0対応解像度1920×1080アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM32G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80656575BWMN350
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする