CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出ストローク(mm)300取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動金具付属なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mm材質(チューブ)アルミチューブRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形適正電圧(V)DC24、AC100オートスイッチ追記号2ヶ付シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵オーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80657607CDA2L40-300JZ-Z73
27,120
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする