MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
プレミアムモップセット
環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップです。
ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します。
用途
乾拭き、水拭き両用。
トラスコ品番
682-7454
材質
プレミアムモップセット本体:ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
長さ(mm)
1000~1800
幅(mm)
620
色
ブルー
タイプ
フラットタイプ
奥行(mm)
90
シートサイズ(mm)
620×140
ホルダー寸法(mm)
550
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組
注意
※柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80657555
MQMSET28
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください