MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
プレミアムモップセット
環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップです。
ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します。
用途
乾拭き、水拭き両用
材質
プレミアムモップセット本体:ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
長さ(mm)
1000~1800
タイプ
フラット
奥行(mm)
125
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組
注意
※柔軟剤、アイロン、乾燥機の使用はお避けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
シートサイズ(mm)
ホルダー寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80657580
MQMSET23
683-8875
300
ブルー
W125×L300
縦×横:230×80
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80657589
MQMSET27
683-8874
300
グレー
W125×L300
縦×横:230×80
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80657564
MQMSET21
683-8420
470
ブルー
W125×L470
縦×横:400×80
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください