レンジフード洗浄剤

レンジフード洗浄剤 - 国際科学

ギトギト油をすばやく落とすレンジフード用洗浄剤
「アルカリ剤」「溶剤」「界面活性剤」のトリプル効果で、レンジフードにこびりついた頑固な油汚れもしっかり洗浄
油汚れが本品の成分と化学反応により、石鹸に変化し洗浄力増強
固化した油に素早く浸透し、やわらかくしながらすっきり剥離

用途レンジフード用成分アルカリ剤、界面活性剤、溶剤、金属封鎖剤寸法(mm)300×300×290容量(kg)18繰り返し・詰め替え対応内容量1個(18kg)
注意
※本品を原液でご使用ください。
※顔より高い箇所に使用する場合は、液の飛び散りやたれを防ぐため、液を布やスポンジなどへつけて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80657650-18
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする