曜日別特売

3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ

3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter

お手軽な10センチ3WAYスピーカーです。
AK-1030の後継機種になります。
中古車、リース車等業者の方にお勧めです。

付属品スピーカー本体2個、スピーカーケーブル適合10センチ純正対応材質PPコーン寸法(mm)102×53(42)音圧レベル(dB)82再生周波数(Hz)100-20000最大入力(W)30インピーダンス(Ω)4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80657677AK-1031
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする