曜日別特売

IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞>

IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞> - SIRC(サーク)IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞> - SIRC(サーク)IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞> - SIRC(サーク)

2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!
単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。

用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによるヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)内容量1台
関連資料:カタログ(1.17MB)
注意
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
型番
電流レンジ
ケーブルサイズ(SQ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
80682195DDS13-0903Pセンサ:9.6DDS13-0903P0~30(A)参考IVケーブル:5.5~22
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
-
80682204DDS13-1510Pセンサ:15DDS13-1510P0~100(A)参考IVケーブル:38~60
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SIRC IoT電力センサユニットのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする