適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上鍵標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)内容量1個