Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全85種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
動作方式
85種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
動作方式
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80724326ASN22K2RN-168-NO244012R(EM、LB)902左リターン
2,950
2,598
2,858(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724335ASN33SN-243-MAU3S(2a1b)453各位置停止(手動)銀に金・クロスバー接点
4,770
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
80724344ASN3K20N2a453各位置停止(手動)
2,580
2,398
2,638(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724360ASN21K01N1b902右リターン
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724369ASN21K01N-NO224011b902右リターン
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724378ASN2K01NB-NO21b902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724387ASN2K01NB-NO31b902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80724396ASN2K01NB-NO41b902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724405ASN2K01NB-NO51b902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724414ASN2K10NB-NO21a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724430ASN2K10NB-NO31a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724439ASN2K10N-NO11a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724448ASN2K10N-NO21a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724457ASN2K10N-NO31a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724466ASN2K10N-NO41a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724475ASN2K10N-NO51a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724484ASN2K10N-NO61a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724500ASN2K10N-NO71a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724509ASN2K10N-NO81a902各位置停止(手動)
2,140
1,798
1,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724518ASN21K11N-NO24401-MAU1a1b902右リターン銀に金・クロスバー接点
3,800
3,198
3,518(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724527ASN2K11NC-NO24401-MAU1a1b902各位置停止(手動)銀に金・クロスバー接点
3,800
3,198
3,518(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724536ASN3K3SN-243-NO224013S(2a1b)453各位置停止(手動)
3,900
3,198
3,518(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724545ASN3K3SNB-243-NO244013S(2a1b)453各位置停止(手動)
3,900
3,198
3,518(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724554ASN3K3SND-2433S(2a1b)453各位置停止(手動)
3,900
3,198
3,518(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724570ASN3K3SNG-2433S(2a1b)453各位置停止(手動)
3,900
3,198
3,518(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724579ASN21K20N-NO22a902右リターン
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724588ASN21K20N-NO32a902右リターン
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724597ASN2K02NB-NO102b902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724606ASN2K02NB-NO22b902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724615ASN2K02NB-NO32b902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724624ASN2K02NB-NO42b902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724640ASN2K02NB-NO52b902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724649ASN2K02NB-NO62b902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724658ASN2K02NB-NO72b902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724667ASN2K02NB-NO82b902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724676ASN2K02NB-NO92b902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724685ASN2K20NB-NO244012a902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
80724694ASN2K20N-NO12a902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724710ASN2K20N-NO22a902各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724719ASN31K11N-203-NO244011a1b453右リターン
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724728ASN31K20ND-NO224012a453右リターン
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724737ASN31K20NG2a453右リターン
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724746ASN33K11N-202-NO244011a1b453両リターン
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724755ASN33K20N-NO22a453両リターン
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724764ASN33K20N-NO32a453両リターン
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724780ASN3K02ND2b453各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724789ASN3K02ND-NO244012b453各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724798ASN3K02NE2b453各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724807ASN3K20NB-NO22a453各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
80724816ASN3K20NB-NO224012a453各位置停止(手動)
2,580
2,198
2,418(税込)
80日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする