洗濯機周りの衣類や洗剤、タオルなどをスッキリ収納できて便利です。
洗濯機上の空いたスペースを有効活用し、脱衣スペースをスッキリ整えます。
横幅65~95cmで無段階伸縮可能なので、脱衣スペースや洗濯機に合わせて設置ができます。
6枚の可動棚は棚受けパイプが10cm間隔3段階で高さの調節ができる自由度の高い設計になっています。
棚の高さを調節できるので、ドラム式の洗濯機にも対応します。
右側面のメッシュフレームには、お手持ちのS字フックなどを使って小物類のちょい掛けに活用いただけます。
ガタツキ防止 調節幅は20mmのアジャスター付き。
耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重30kg
実用新案登録済
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥290/税込¥319 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,660/税込¥1,826 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


