曜日別特売

DPRI形 近接スイッチ

DPRI形 近接スイッチ - IDEC(和泉電気)
質量(g)約40保護構造IP65(IEC60529)接点構成1a使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下)距離設定0~4機械的耐久性1億回以上電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む)動作距離(mm)5動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80689536DPRI-01-5M5
2,820
2,798
3,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
80689545DPRI-01-2M2
2,180
1,998
2,198(税込)
35日以内出荷
返品不可
80689554DPRI-01-3M3
2,390
1,998
2,198(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする