IDEC(和泉電気)
APシリーズ LED式小形表示灯
入力種類
ダイレクト式
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
はんだづけ端子
はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線
Φ1.0または0.75mm
2
max
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:1000
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
質量(g)
種類
保護構造
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80700429
AP2M111PWPN10
1パック(10個)
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
80日以内出荷
返品不可
80700438
AP2M122PWPN10
1パック(10個)
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
80700447
AP2M166PWPN10
1パック(10個)
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
80日以内出荷
返品不可
80700456
AP2M211PWPN10
1パック(10個)
丸突形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
80日以内出荷
返品不可
80700465
AP2M222PWPN10
1パック(10個)
丸突形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
80日以内出荷
返品不可
80700474
AP2M266PWPN10
1パック(10個)
丸突形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
80日以内出荷
返品不可
80700490
AP6M111PWPN10
1パック(10個)
丸平形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
80日以内出荷
返品不可
80700499
AP6M122PWPN10
1パック(10個)
丸平形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
80日以内出荷
返品不可
80700517
AP6M211PWPN10
1パック(10個)
丸突形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
80日以内出荷
返品不可
80700526
AP6M222PWPN10
1パック(10個)
丸突形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80700535
AP6M266PWPN10
1パック(10個)
丸突形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
80日以内出荷
返品不可
80700648
AP1M222PW
1個
丸突形
2.5
AP1M
IP65(IEC 60529)
4
¥
1,015
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
80700657
AP2M111PW
1個
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80700666
AP2M122PW
1個
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80700675
AP2M166PW
1個
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80700684
AP2M211PW
1個
丸突形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80700700
AP2M222PW
1個
丸突形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80700709
AP2M266PW
1個
丸突形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80700718
AP6M111PW
1個
丸平形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80700727
AP6M122PW
1個
丸平形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80700745
AP6M211PW
1個
丸突形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
80700754
AP6M222PW
1個
丸突形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
80700770
AP6M266PW
1個
丸突形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80700508
AP6M166PWPN10
1パック(10個)
丸平形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
取扱停止中
返品不可
80700736
AP6M166PW
1個
丸平形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
1,230
¥
709
¥
780
(税込)
取扱停止中
返品不可
80700544
AP2M166Y
1箱(50個)
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
80700560
AP2M266A
1箱(50個)
丸突形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
80700569
AP8M122G
1箱(50個)
丸平形
2
AP8M
IP40(IEC 60529)
4
¥
42,500
取扱い終了
返品不可
80700578
AP2M122A
1箱(50個)
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
80700587
AP2M166A
1箱(50個)
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
80700596
AP2M166G
1箱(50個)
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
80700605
AP2M166R
1箱(50個)
丸平形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
80700614
AP2M266G
1箱(50個)
丸突形
4.5
AP2M
IP65(IEC 60529)
5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
80700630
AP6M122A
1箱(50個)
丸平形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
80700639
AP6M222A
1箱(50個)
丸突形
7.5
AP6M
IP65(IEC 60529)
5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください