曜日別特売

IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ

IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル)  PAKx5シリーズ - SIRC(サーク)IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル)  PAKx5シリーズ - SIRC(サーク)IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル)  PAKx5シリーズ - SIRC(サーク)

【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb

用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)内容量1台
関連資料:カタログ(1.78MB)
注意
※通信ユニット(PAK05)と合わせてご使用ください。
※お客様ご自身での取り付け作業が必要です。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※一部のアナログメーター(微差圧計、液封入(グリセリン)タイプなど)には、取り付けできない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
型番
サイズ(mm)
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80682299PAK15約80PAK15直径76、高さ25対応計器:75
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80682308PAK25約90PAK25直径101、高さ25対応計器:100
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする