超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A - EIKO(栄工舎)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。

用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング内容量1本
関連資料:(1.99MB)
1116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80752640CSUSR-A 1.64枚刃501.6183
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
80752649CSUSR-A 1.74枚刃501.7183
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
80752658CSUSR-A 1.84枚刃501.8183
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
80752667CSUSR-A 1.94枚刃501.9183
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
80752676CSUSR-A 2.04枚刃502183
11,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
80752685CSUSR-A 4.16枚刃704.1304
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80752694CSUSR-A 4.26枚刃704.2304
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80752710CSUSR-A 4.36枚刃704.3304
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80752719CSUSR-A 4.46枚刃704.4304
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80752728CSUSR-A 4.56枚刃704.5304
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80752737CSUSR-A 5.66枚刃805.6306
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80752746CSUSR-A 5.76枚刃805.7306
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80752755CSUSR-A 5.86枚刃805.8306
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80752764CSUSR-A 5.96枚刃805.9306
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80752780CSUSR-A 6.06枚刃806306
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80752789CSUSR-A 6.66枚刃806.6356
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80752798CSUSR-A 6.76枚刃806.7356
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80752807CSUSR-A 6.86枚刃806.8356
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80752816CSUSR-A 6.96枚刃806.9356
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80752825CSUSR-A 7.06枚刃807356
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80752834CSUSR-A 7.16枚刃807.1356
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80752850CSUSR-A 7.26枚刃807.2356
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80752859CSUSR-A 7.36枚刃807.3356
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80752868CSUSR-A 7.46枚刃807.4356
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80752877CSUSR-A 8.16枚刃908.1408
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80752886CSUSR-A 8.26枚刃908.2408
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80752895CSUSR-A 8.36枚刃908.3408
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80752904CSUSR-A 8.46枚刃908.4408
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80752920CSUSR-A 8.56枚刃908.5408
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80752929CSUSR-A 8.66枚刃908.6408
33,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80752938CSUSR-A 8.76枚刃908.7408
33,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80752947CSUSR-A 8.86枚刃908.8408
33,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80752956CSUSR-A 8.96枚刃908.9408
33,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80752965CSUSR-A 9.06枚刃909408
33,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80752974CSUSR-A 9.16枚刃909.1408
37,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80752990CSUSR-A 9.26枚刃909.2408
37,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80752999CSUSR-A 9.36枚刃909.3408
37,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80753008CSUSR-A 9.46枚刃909.4408
37,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80753017CSUSR-A 9.56枚刃1009.54010
40,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
80753026CSUSR-A 9.66枚刃1009.64010
40,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
80753035CSUSR-A 9.76枚刃1009.74010
40,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
80753044CSUSR-A 9.86枚刃1009.84010
40,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
80753060CSUSR-A 9.96枚刃1009.94010
40,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
80753069CSUSR-A 10.06枚刃100104010
40,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
80753078CSUSR-A 10.16枚刃10010.14010
42,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80753087CSUSR-A 10.26枚刃10010.24010
42,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80753096CSUSR-A 10.36枚刃10010.34010
42,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80753105CSUSR-A 10.46枚刃10010.44010
42,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80753114CSUSR-A 10.56枚刃10010.54010
42,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80753130CSUSR-A 10.66枚刃10010.64010
43,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする