超硬ソリッド裏ザグリカッター

超硬ソリッド裏ザグリカッター - EIKO(栄工舎)

偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数1枚刃刃形右刃斜刃10°表面処理TiAlNコーティング内容量1本
関連資料:(1.46MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
加工径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80763797CSUKC-A M352【首回転】3.3836【下穴】3.5【座グリ】6.5
71,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
80763806CSUKC-A M463【首回転】3.71040【下穴】4.5【座グリ】8
73,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80763815CSUKC-A M573【首回転】4.81245【下穴】5.6【座グリ】10
82,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
80763824CSUKC-A M678【首回転】51245【下穴】6.6【座グリ】11
92,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする