EIKO(栄工舎)
ソリッドショートテーパーピンリーマ
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
K10
刃形
1/50テーパー右刃ストレート
食付角(°)
45°
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80752475
S-CSTPR 1.0
1.18
14
32
2
4枚刃
¥
7,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
80752484
S-CSTPR 1.2
1.42
16
35
2
4枚刃
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
80752500
S-CSTPR 1.5
1.78
19
40
2.5
4枚刃
¥
9,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
80752509
S-CSTPR 1.6
1.88
19
40
2.5
4枚刃
¥
9,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
80752518
S-CSTPR 1.8
2.18
24
46
3
4枚刃
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80752527
S-CSTPR 2.0
2.38
24
46
3
4枚刃
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
80752536
S-CSTPR 2.5
2.94
27
49
3
4枚刃
¥
12,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80752545
S-CSTPR 3.0
3.54
32
57
3
6枚刃
¥
13,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
80752554
S-CSTPR 5.0
5.78
44
72
5
6枚刃
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
80752570
S-CSTPR 6.0
6.9
50
81
6
6枚刃
¥
36,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
80752579
S-CSTPR 7.0
8.1
60
93
8
6枚刃
¥
55,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
80752588
S-CSTPR 8.0
9.32
71
108
8
6枚刃
¥
82,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
80752597
S-CSTPR 10.0
11.54
82
124
10
8枚刃
¥
138,900
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
80752606
S-CSTPR 12.0
13.8
97
144
12
8枚刃
¥
191,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
80752615
S-CSTPR 13.0
14.8
97
144
14
8枚刃
¥
200,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
80752624
S-CSTPR 4.0
4.66
38
65
4
6枚刃
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください