曜日別特売

超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ

超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ - EIKO(栄工舎)

150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。

用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005内容量1本
関連資料:(1.87MB)
全117種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80740216CSOFR-P 5.97652555.970.4
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80740225CSOFR-P 5.98652555.980.4
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80740234CSOFR-P 5.99652555.990.4
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80740250CSOFR-P 66525560.4
20,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80740259CSOFR-P 6.01652556.010.4
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80740268CSOFR-P 6.02652556.020.4
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80740277CSOFR-P 6.03652556.030.4
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80740286CSOFR-P 6.04652556.040.4
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80740295CSOFR-P 6.05652556.050.4
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80740304CSOFR-P 6.1652566.10.5
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80740320CSOFR-P 6.2652566.20.5
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80740329CSOFR-P 6.3652566.30.5
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80740338CSOFR-P 6.4652566.40.5
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80740347CSOFR-P 6.5652566.50.5
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80740356CSOFR-P 6.6652566.60.5
25,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80740365CSOFR-P 6.7652566.70.5
25,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80740374CSOFR-P 6.8652566.80.5
25,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80740390CSOFR-P 6.9652566.90.5
25,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80740399CSOFR-P 6.97652566.970.5
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80740408CSOFR-P 6.98652566.980.5
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80740417CSOFR-P 6.99652566.990.5
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80740426CSOFR-P 76525670.5
25,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80740435CSOFR-P 7.01652567.010.5
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80740444CSOFR-P 7.02652567.020.5
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80740460CSOFR-P 7.03652567.030.5
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80740469CSOFR-P 7.04652567.040.5
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80740478CSOFR-P 7.05652567.050.5
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80740487CSOFR-P 7.1652567.10.5
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80740496CSOFR-P 7.2652567.20.5
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80740505CSOFR-P 7.3652567.30.5
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80740514CSOFR-P 7.4652567.40.5
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80740530CSOFR-P 7.5652567.50.5
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80740539CSOFR-P 7.6652567.60.5
31,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80740548CSOFR-P 7.7652567.70.5
31,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80740557CSOFR-P 7.8652567.80.5
31,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80740566CSOFR-P 7.9652567.90.5
31,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80740575CSOFR-P 7.97652567.970.5
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80740584CSOFR-P 7.98652567.980.5
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80740600CSOFR-P 7.99652567.990.5
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80740609CSOFR-P 86525680.5
31,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80740618CSOFR-P 8.01652568.010.5
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80740627CSOFR-P 8.02652568.020.5
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80740636CSOFR-P 8.03652568.030.5
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80740645CSOFR-P 8.04652568.040.5
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80740654CSOFR-P 8.05652568.050.5
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80740670CSOFR-P 8.1652588.10.6
37,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80740679CSOFR-P 8.2652588.20.6
37,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80740688CSOFR-P 8.3652588.30.6
37,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80740697CSOFR-P 8.4652588.40.6
37,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80740706CSOFR-P 8.5652588.50.6
37,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする