曜日別特売

超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)

超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) - EIKO(栄工舎)

3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。

用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005内容量1本
全186種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
186種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80765687CSOER-Re 3.075183318
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765696CSOER-Re 3.1751843.118
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765705CSOER-Re 3.2751843.218
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765714CSOER-Re 3.3751843.318
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765730CSOER-Re 3.4751843.418
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765739CSOER-Re 3.5751843.518
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765748CSOER-Re 3.6751843.618
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765757CSOER-Re 3.7751843.718
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765766CSOER-Re 3.8751843.818
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765775CSOER-Re 3.9751843.918
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765784CSOER-Re 3.95751843.9518
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765800CSOER-Re 3.96751843.9618
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765809CSOER-Re 3.97751843.9718
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765818CSOER-Re 3.98751843.9818
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765827CSOER-Re 3.99751843.9918
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765836CSOER-Re 4.01751844.0118
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765845CSOER-Re 4.02751844.0218
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765854CSOER-Re 4.03751844.0318
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765870CSOER-Re 4.04751844.0418
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765879CSOER-Re 4.05751844.0518
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765888CSOER-Re 4.1751844.118
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765897CSOER-Re 4.2751844.218
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765906CSOER-Re 4.3751844.318
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765915CSOER-Re 4.4751844.418
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765924CSOER-Re 4.5751844.518
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80765940CSOER-Re 4.6751854.618
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80765949CSOER-Re 4.7751854.718
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80765958CSOER-Re 4.8751854.818
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80765967CSOER-Re 4.9751854.918
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80765976CSOER-Re 5.075185518
18,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80765985CSOER-Re 5.1751855.118
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80765994CSOER-Re 5.2751855.218
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80766010CSOER-Re 5.3751855.318
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80766019CSOER-Re 5.4751855.418
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80766028CSOER-Re 5.5751855.518
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80766037CSOER-Re 5.61002565.625
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80766046CSOER-Re 5.71002565.725
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80766055CSOER-Re 5.81002565.825
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80766064CSOER-Re 5.91002565.925
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80766080CSOER-Re 5.951002565.9525
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766089CSOER-Re 5.961002565.9625
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766098CSOER-Re 5.971002565.9725
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766107CSOER-Re 5.981002565.9825
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766116CSOER-Re 5.991002565.9925
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766125CSOER-Re 6.011002566.0125
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766134CSOER-Re 6.021002566.0225
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766150CSOER-Re 6.031002566.0325
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766159CSOER-Re 6.041002566.0425
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766168CSOER-Re 6.051002566.0525
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80766177CSOER-Re 6.11002566.125
27,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする