曜日別特売

ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL - EIKO(栄工舎)

刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。

用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°内容量1本
関連資料:(15.12MB)
185件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80763840SCRL 2.986枚刃1652.98353
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80763849SCRL 2.996枚刃1652.99353
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80763858SCRL 3.06枚刃1653353
19,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80763867SCRL 3.016枚刃1653.01353
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80763876SCRL 3.026枚刃1653.02353
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80763885SCRL 3.036枚刃1653.03353
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80763894SCRL 3.046枚刃1653.04353
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80763910SCRL 3.056枚刃1653.05353
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80763919SCRL 4.16枚刃1654.1354
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80763928SCRL 4.26枚刃1654.2354
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80763937SCRL 4.36枚刃1654.3354
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80763946SCRL 4.46枚刃1654.4354
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80763955SCRL 4.56枚刃1654.5354.5
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80763964SCRL 4.66枚刃1654.6354.5
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80763980SCRL 4.76枚刃1654.7354.5
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80763989SCRL 4.86枚刃1654.8354.5
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80763998SCRL 4.96枚刃1654.9354.5
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80764007SCRL 5.06枚刃1805355
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80764016SCRL 5.986枚刃1955.98355.5
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80764025SCRL 5.996枚刃1955.99355.5
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80764034SCRL 6.016枚刃1956.01356
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80764050SCRL 6.026枚刃1956.02356
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80764059SCRL 6.036枚刃1956.03356
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80764068SCRL 6.046枚刃1956.04356
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80764077SCRL 6.056枚刃1956.05356
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80764086SCRL 7.16枚刃2057.1357
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764095SCRL 7.26枚刃2057.2357
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764104SCRL 7.36枚刃2057.3357
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764120SCRL 7.46枚刃2057.4357
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764129SCRL 7.56枚刃2057.5357
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764138SCRL 7.66枚刃2057.6357
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764147SCRL 7.76枚刃2057.7357
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764156SCRL 7.86枚刃2057.8357
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764165SCRL 7.96枚刃2057.9357
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764174SCRL 7.986枚刃2257.98407
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80764190SCRL 7.996枚刃2257.99407
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80764199SCRL 8.06枚刃2258408
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80764208SCRL 8.016枚刃2258.01408
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80764217SCRL 8.026枚刃2258.02408
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80764226SCRL 8.036枚刃2258.03408
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80764235SCRL 8.046枚刃2258.04408
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80764244SCRL 8.056枚刃2258.05408
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80764260SCRL 8.986枚刃2258.98408
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80764269SCRL 8.996枚刃2258.99408
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80764278SCRL 9.016枚刃2259.01409
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80764287SCRL 9.026枚刃2259.02409
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80764296SCRL 9.036枚刃2259.03409
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80764305SCRL 9.046枚刃2259.04409
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80764314SCRL 9.056枚刃2259.05409
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80764330SCRL 9.16枚刃2259.1409
24,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする