EIKO(栄工舎)
ショートテーパ-ピンドリル
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
SKH56
刃数
2枚刃
刃形
1/50テーパー右刃右ネジレ25°
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル長(mm)
小径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80751809
S-TPD 2.0
44
24
2.5
2
1.98
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
80751818
S-TPD 2.5
51
28
3
4
2.48
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
80751827
S-TPD 3.0
71
33
4
4
2.98
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
80751836
S-TPD 4.0
80
39
5
4
3.98
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
80751845
S-TPD 5.0
94
47
6
6
4.98
¥
12,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
80751854
S-TPD 8.0
137
78
9
10
7.97
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80751870
S-TPD 9.0
151
89
10
10
8.96
¥
23,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80751879
S-TPD 10.0
151
89
11
10
9.96
¥
25,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
80751888
S-TPD 11.0
161
94
12
10
10.96
¥
43,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
80751897
S-TPD 12.0
172
104
13
15
11.96
¥
43,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
80751906
S-TPD 7.0
118
63
8
6
6.97
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80751915
S-TPD 6.0
103
53
7
6
5.97
¥
13,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください