曜日別特売

ショートテーパ-ピンリーマ

ショートテーパ-ピンリーマ - EIKO(栄工舎)

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。

用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80751924S-TPR 0.84枚刃301220.94
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80751940S-TPR 0.94枚刃321421.08
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80751949S-TPR 1.04枚刃321421.18
6,100
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
80751958S-TPR 1.14枚刃351621.32
6,100
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
80751967S-TPR 1.24枚刃351621.42
5,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80751976S-TPR 1.34枚刃40192.51.58
5,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80751985S-TPR 1.44枚刃40192.51.68
5,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80751994S-TPR 2.04枚刃462432.38
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
80752010S-TPR 2.54枚刃492732.94
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
80752019S-TPR 4.06枚刃653844.66
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
80752028S-TPR 4.56枚刃724455.28
5,000
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
80752037S-TPR 5.06枚刃724455.78
5,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80752046S-TPR 5.56枚刃815066.4
6,100
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
80752055S-TPR 6.06枚刃815066.9
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
80752064S-TPR 6.56枚刃936067.6
6,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
80752080S-TPR 7.06枚刃936088.1
7,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80752089S-TPR 7.56枚刃1087188.82
9,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
80752098S-TPR 8.06枚刃1087189.32
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80752107S-TPR 8.58枚刃124821010.04
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80752116S-TPR 9.08枚刃124821010.54
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
80752125S-TPR 9.58枚刃124821011.04
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80752134S-TPR 10.08枚刃124821011.54
16,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
80752150S-TPR 11.08枚刃144971212.8
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80752159S-TPR 12.08枚刃144971213.8
24,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
80752168S-TPR 1.54枚刃40192.51.78
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752177S-TPR 1.64枚刃40192.51.88
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752186S-TPR 1.74枚刃462432.08
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752195S-TPR 1.84枚刃462432.18
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752204S-TPR 1.94枚刃462432.28
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752220S-TPR 2.14枚刃492732.54
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752229S-TPR 2.24枚刃492732.64
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752238S-TPR 2.34枚刃492732.74
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752247S-TPR 2.44枚刃492732.84
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752256S-TPR 2.64枚刃573233.14
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752265S-TPR 2.74枚刃573233.24
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752274S-TPR 2.84枚刃573233.34
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752290S-TPR 2.94枚刃573233.44
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752299S-TPR 3.06枚刃573233.54
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
80752308S-TPR 3.56枚刃653844.16
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする