曜日別特売

ワイドバケツ19L オーバル

ワイドバケツ19L オーバル - 吉川国工業所

幅広サイズのバケツでモップの洗浄に適しています。
ハンドルが水平位置で止まり、雑巾などを干すことができます。
便利なホース止め付。
アウトドアや、ガーデニングなどアウトドアでも活躍
使わない時にいろんなものが入れやすい幅広タイプ

ブラック容量(L)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×330×295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80737949-
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする