曜日別特売

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼

適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。
DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。

用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370内容量1巻(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80737705DW-308L
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする