阪口製作所
ケーブルジョイント
ナット式のケーブルジョイントです。
二次側専用です。
全長(mm)
290
ケーブル接続方法
ナット式
金具径(Φmm)
27
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80737660
N-60
650
50~60(mm
2
)
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80737669
N-80
630
60~80(mm
2
)
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80737678
N-100
610
80~100(mm
2
)
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください