神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
SEワイヤ(銅メッキ無し)です。
スプレーアークの安定性に優れます。
低スパッタが特長ですが、パルス使用でさらに低スパッタ化が図れます。
用途
自動車、建機、車両、橋梁などの突合せ、すみ肉及び重ね溶接
仕様
耐力(MPa):460
電流(A)
【推奨DC+】下向:120~350/水平すみ肉:160~350
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 YGW15
伸び(%)
28
引張強度(MPa)
540
吸収エネルギー(J)
150(ー20℃)
内容量
1巻(20kg)
注意
※長時間、メッキワイヤを使用した送給系でご使用の場合は、ライナーなどの交換を推奨します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80737739
SE-A50S
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください