モバイルモニター msi PRO MP161 E2

モバイルモニター msi PRO MP161 E2 - MSI(エムエスアイ)モバイルモニター msi PRO MP161 E2 - MSI(エムエスアイ)モバイルモニター msi PRO MP161 E2 - MSI(エムエスアイ)モバイルモニター msi PRO MP161 E2 - MSI(エムエスアイ)モバイルモニター msi PRO MP161 E2 - MSI(エムエスアイ)モバイルモニター msi PRO MP161 E2 - MSI(エムエスアイ)モバイルモニター msi PRO MP161 E2 - MSI(エムエスアイ)モバイルモニター msi PRO MP161 E2 - MSI(エムエスアイ)

軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。
USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。
・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター
・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載
・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能
・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属
・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応
・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載
・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載
・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)
・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい
・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能
・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載
・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属
・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応

仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)約0.75表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時7/スタンバイ時0.5機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233コントラスト比800:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間視野角170°(H)/170°(V)表面ノングレア応答速度4ms(GTG)電源タイプUSB給電入力電源100~240V、50/60Hz色(本体)ブラック画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V)入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)最大:60内容量1台
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※mini HDMI端子を使用する際は、給電のためにUSB Typc-C端子をPCや充電器と接続してください。
※ケーブル1本で接続した際に動作が不安定な場合は、給電不足の可能性がございます。別途ケーブルをご用意いただき、もう片方のUSB Type-C端子をPCや充電器と接続してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80767559PRO-MP161-E2
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする