救急箱セット3

救急箱セット3 - イワツキ

内容:スノータイL6.2cm×4.5m
伸長スノータイM5cm×4.5m
伸長ホームケアサージカルテープ12mm×9m
不織布製マスク5枚
綿棒108本
三角巾105×105×150cm
ホームガーゼ30cm×1m
ホームコットン8×16cm
ハサミ中130mm
PCハンドル毛抜き・ピンセット各1個
オーキューバンエコM26枚
救急アルミックシート125×225cm
包帯止め10個

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×155×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80767699-
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする