曜日別特売

たまご型やわらか湯たんぽ

たまご型やわらか湯たんぽ - イシミズ

材質:【本体】クロロプレンゴム、ナイロンジャージ、ポリエチレンテレフタラート【キャップ】ABS樹脂
断熱性・保湿性の高いウェットスーツ素材を使用。
専用ネジ付きロート付属。
耐熱温度(℃):100
リーズナブルでシンプルな使いやすいタイプです。昼間はオフィスでひざ掛けの下に。車にもお供してエアコンで眠くならなずに安全運転。夜はお布団に入れてポカポカ幸せ気分。おなかが痛いときはお腹にあててじんわり温めて。ソフトな肌触りが快適で、たまごの形がかわいらしいおすすめ商品です。ペアでもどうぞ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80768444-
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする