曜日別特売

ニッセイ カップウォーマー

ニッセイ カップウォーマー - ネオシス

定格電圧:単相100V
消費電力:268W(ヒーター240Wキセノンボーランプ28W)
温度調節:可変式サーモスタット40~70℃
棚板(mm):(565×250)×3枚、取り外し可能
庫内寸法(mm):570×250×H465
片面スライド強化ガラス※カップは付属していません。
コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。

本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×615内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80770368-
160,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする