TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト トートボックス 2仕切
材質:高密度ポリエチレン
耐熱温度:-40℃~120℃
内寸:【大】327×383×H177mm【小】130×383×H177mm
食器及び小物類を分類、格納することができ、洗い物の効率を高めます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
546×435×180(外寸)
対応
食洗機
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80769747
8222
グレー
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
80769756
8222
ブラウン
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください