曜日別特売

コーヒーサーバーストロン ビーカー

コーヒーサーバーストロン ビーカー - 曙産業

洗浄機対応
実容量:600ml(約4杯分)
材質:飽和ポリエステル樹脂(トライタン)
耐熱温度:-20~+100℃
ガラスのように透明で割れにくい『トライタン』樹脂なので、永く使用できます。

寸法(mm)直径×幅×高さ:85×132×152内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80769406-
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする