曜日別特売

NSR スーパーキャッチパラソルハンガー

NSR スーパーキャッチパラソルハンガー - 東和産業

材質:ポリプロピレン
33cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。
アームの先端にお手持ちのピンチが付けられるピンチホルダー付です。
アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。
対向する場所に同じ色のアームを配色していますので、洗濯物をバランスよく干せます。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部のレバーがカモイフックになっていますので、カモイにも掛けられます。
高い竿やロープにも掛けやすいグリップタイプです。また、グリップのレバーを握ればキャッチ部が開きます。
軸に対し、アームが360度回転しますので、干しやすくなっています。

直径×高さ(mm)845×520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80768225-
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする