曜日別特売

アルミ ホシマルメスティン

アルミ ホシマルメスティン - 大一アルミニウム製作所

材質:【本体・蓋】アルミニウム【ハンドル】ステンレス【ハンドルカバー】シリコーンゴム(耐熱温度:150℃)
アウトドアでもご家庭でも活躍するアルミ製飯ごう、通称『メスティン』。
安心・安全・良質な日本製の逸品です。
ハンドルを折りたためば収納性も抜群。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×99×67(ハンドル部除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80768128-
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする