曜日別特売

2WAYごきげんチェア KN

2WAYごきげんチェア KN - Richell(リッチェル)

リビングとダイニングで大活躍。
成長に合わせて座高高さを2段階調節可能。
固定ベルトを使って簡単にイスに設置できます。
すき間のないシンプルな設計なのでお掃除ラクラクです。
テーブルは取り外し可能です。
ゴム脚付きです。
対象年齢:7ヶ月~5歳頃まで
座面高さ:13.5cm・8.5cm

仕様対象月齢/7カ月頃~5才頃材質ポリプロピレン、ポリエステル、他質量(kg)1.3ホワイト幅(cm)テーブル取り付け時・テーブル取り外し時:35耐荷重(kg)体重目安:20以下キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×390×220(台座取付時:H270)機能抗菌加工/本体、台座、テーブル、ロックレバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル取り付け時:35×39×22・27(台座取付時) テーブル取り外し時:35×33×22・27(台座取付時)奥行き(cm)テーブル取り付け時:39、テーブル取り外し時:33適合年齢(歳)7カ月頃~5才頃座面高(cm)13.5、8.5(2段階調節可能)テーブルの有無あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80768460-
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする