曜日別特売

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/夏にぴったりなさわやかカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。材質ポリエステル+亜鉛合金質量(g)本体34.7(本体)/60(パッケージ込)ひも幅(cm)約0.6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774760LN-SS18PKサーモンピンク
2,180
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
80774769LN-SS18WHミルクホワイト
2,180
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
80774778LN-SS18BLブルー
2,180
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
80774787LN-SS18GRライムグリーン
2,180
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする