スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/水に濡れても乾きやすい速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。材質ポリエステル+PP+亜鉛合金質量(g)本体28.6(本体)/53.9(パッケージ込)ひも幅(cm)約0.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774805LN-SS19BGベージュ
2,980
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
80774796LN-SS19DNVダークネイビー
2,980
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
80774814LN-SS19KAカーキ
2,980
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする