LEPLUS NEXT
AQUOS R9 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
27(本体)/72(パッケージ込)
タイプ
ケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×157×10(本体)、100×200×20(パッケージ込)
対応機種
AQUOS R9 SH-51E/SH-M28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80774857
LN-24SQ1CSTCL
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください