エアコン用リモコン LEDライト付き

エアコン用リモコン LEDライト付き - オーム電機エアコン用リモコン LEDライト付き - オーム電機エアコン用リモコン LEDライト付き - オーム電機エアコン用リモコン LEDライト付き - オーム電機エアコン用リモコン LEDライト付き - オーム電機
(1件のレビュー)

よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン
運転入/切が操作できます
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます
温度/風量/風向(上下左右)が調節できます
入/切タイマー設定ができます
大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示
便利なLEDライト付き
主要16メーカーに対応
メモリーバックアップ機能付き

付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本質量(g)約125(電池含まず)外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)内容量1個
取扱説明書:(2.19MB)
注意
※ 本機は2020年12月までに発売された機器をもとに開発を行っております。一部対応できない機種がありますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774096OAR-N22
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80774096
2026-02-04
用途: 日常
教育・研究機関

今まで使っていたのと違いリモコンの液晶画面の文字がくっきり、はっきり大きい文字で見やすく使い勝手が良いです。
多機種対応で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする