曜日別特売

ネイル&ハンドブラシP

ネイル&ハンドブラシP - 遠藤商事

毛長:15(5)mm
材質:【本体】ポリプロピレン【毛】パキン(表面)・白豚毛(裏面)
手の汚れ落としだけでなく、洗濯時の予備洗い、その他各種洗浄に使用できます。

サイズ●幅×奥行×高さ(mm):35×98×40繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80772958-
800
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする