LED防雨型階段灯 スモーク

LED防雨型階段灯 スモーク - Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スモーク - Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スモーク - Panasonic(パナソニック)

点検スイッチ付
自己点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
壁直付型、30分間タイプ
壁面取付専用
非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。

材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.9高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)135保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)19光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032内容量1台
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※常時の光が前方へ飛びにくいため、階段室の明るさには特に注意してご使用ください。
※軒下などの雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80773764NWCF59211LE1
219,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする