曜日別特売

タイガー IH炊飯ジャー

タイガー IH炊飯ジャー - タイガー魔法瓶

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:【炊飯時】225Wh/回【保温時】23.7Wh/時
炊飯容量:1合~1升
コード長さ:1.0m
ふっくら粘りのあるごはんを炊き上げる『遠赤黒厚釜』。
お米本来の甘みと旨みを引き出す『剛火IH』。
1合が約17分で炊飯できる『少量高速』メニュー搭載。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)288×386×239内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80773360-
45,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする