曜日別特売

クレシア EFトイレットロール 8R

クレシア EFトイレットロール 8R - 日本製紙クレシア

全長:52.5m
材質:パルプ、牛乳パックリサイクルパルプ
独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品。
蛍光染料不使用
FSC認証製品

幅(mm)114内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80773597--
11,2009,398
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
69021228【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
11,2009,398
7,598
アウトレット
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする