曜日別特売

体操コッコちゃん

体操コッコちゃん - ファミリー・ライフ体操コッコちゃん - ファミリー・ライフ体操コッコちゃん - ファミリー・ライフ体操コッコちゃん - ファミリー・ライフ体操コッコちゃん - ファミリー・ライフ体操コッコちゃん - ファミリー・ライフ

かわいいコッコちゃんと毎日元気にラジオ体操♪
コッコちゃんの手をポチッと押すだけ♪ラジオ体操とおしゃべりで健康習慣!
いつでもどこでも一緒に体操しよう!
右手・ラジオ体操モード:号令が入った「ラジオ体操第一」が流れます
左手・復唱モード:話しかけた言葉を自動的に復唱します。まるで会話してるみたい!
しっぽを押せば3段階の音量調整ができます
6ヶ月間保証書付き

材質本体生地・中材:ポリエステル100%質量(g)(約)185電源単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)19×21×26適合年齢(歳)6歳以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80773956a33000
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする