曜日別特売

アルミTフラットパイプ

アルミTフラットパイプ - TMEHジャパン

従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。
軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。

外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:734適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)700内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774647ATF2812SA-4
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする