40スクエアアルミパイプ

40スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン

従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。
スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。
Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。

定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント40スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
強度(Nm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像80774516AST4040A-A-410mmたわみ強度:20471190
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体画像80774525AST4040D-A-410mmたわみ強度:20161265
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体画像80774534ASJ4040A-A-410mmたわみ強度:17861195
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体画像80774550ASJ4040C-A-410mmたわみ強度:16181200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体画像80774559ASJ4040D-A-410mmたわみ強度:19711175
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体画像80774568ASM4040C-A-410mmたわみ強度:19141292
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体画像80774577ASM4040R-A-410mmたわみ強度:17501169
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする