曜日別特売

アルコールチェッカー

アルコールチェッカー - クレセル

材質:プラスチック
測定範囲:0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)
電源:単4乾電池×2本付
センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数1000回経過
付属品:携帯ストラップ
息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックできます。
運転の可否を判断するものではありません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774927-
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする