AIS (エイ・アイ・エス)
ミニレク OKWH
1マス内寸(約):幅15×奥行10×高さ15cm
耐荷重(約):5kg/棚板1枚
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)
523
色
オークホワイト
奥行(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
本体質量(kg)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779224
MRX-321
3.5kg
幅52.3×奥行10×高さ35.4cm
354
3.5
3×2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80779249
MRX-331
5kg
幅52.3×奥行10×高さ52.2cm
522
5
3×3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。