旭化成建材
ネオマフォーム
ネオマフォームのスタンダード品。
木造、鉄骨造、RC造、リフォーム、産業資材の様々な用途でご利用いただけます。
材質
フォーム素材:フェノールフォーム、面材:ポリエステル不織布
規格
JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
熱伝導率(W/mk)
0.020以下
密度(kg/m
3
)
27以上
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.15MB)
(0.24MB)
(0.32MB)
注意
※常時、水分に接するような使用は避けてください。
※常時高温(100℃以上)で使用した場合は、熱伝導率の物性の低下をきたします。
※紫外線により変色しますので、保管中や施工中は、養生するなど配慮してください。なお、変色による著しい性能低下は認められません。
全11種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
60
66
80
90
100
内容量
選択してください
1ケース(4枚)
1ケース(5枚)
1ケース(6枚)
1ケース(8枚)
1ケース(10枚)
1ケース(12枚)
1ケース(15枚)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
熱抵抗値(m
2
K/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80778628
35-R6
1ケース(10枚)
35
1.8
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778637
90-R6
1ケース(4枚)
90
4.5
¥
53,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778646
60-R6
1ケース(6枚)
60
3
¥
48,780
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778655
45-R6
1ケース(8枚)
45
2.3
¥
52,640
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778664
30-R6
1ケース(12枚)
30
1.5
¥
58,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778689
66-R6
1ケース(6枚)
66
3.3
¥
52,140
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778698
50-R6
1ケース(8枚)
50
2.5
¥
56,880
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778707
100-R6
1ケース(4枚)
100
5
¥
56,880
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778716
40-R6
1ケース(10枚)
40
2
¥
59,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778725
80-R6
1ケース(5枚)
80
4
¥
59,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
80778680
25-R6
1ケース(15枚)
25
1.3
¥
66,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください